Hartmetallfräser, Form E Oval / Tropfen d1 6.3 mm, Schaftd. 3.0 mm Kreuzverzahnung

Artikelnummer: Z00007136
EAN: 4000146005392
Herstellernummer: 700563063
Hartmetallfräser, Form E Oval / Tropfen d1 6.3 mm, Schaftd. 3.0 mm Kreuzverzahnung
Inkl. Steuern: 9,53 € VE 1 Stück Netto 8,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 42
Bauart/Type hartgelötet/brazed
Kopf-/HeadØ 6,3
Kopf-/Head-L 9,5
Schaft/Shank-Ø 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen