GAH.ALBERTS Kistenband 300x35mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029023
EAN: 4004338315863
Herstellernummer: 315863
GAH.ALBERTS Kistenband 300x35mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Brutto Set-Preis 3,46 € Netto 2,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vernietetem Stift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=300mm Maß b=35mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø 6,5 Millimeter
Material Stahl roh
Materialstärke 2,5 Millimeter
Anzahl Löcher 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]