Kistenband Französisch Länge 500mm Höhe 40mm Stärke 2,75mm gelb verzinkt

Artikelnummer: Z00032985
EAN: 4032949505045
Herstellernummer: 505045
Kistenband Französisch Länge 500mm Höhe 40mm Stärke 2,75mm gelb verzinkt
Inkl. Steuern: 23,16 € VE 10 Stück Netto 19,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit versenkten Schraublöchern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 40
Länge geöffnet (mm) 500
Oberfläche gelb verzinkt
Stärke (mm) 2,75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen