VOSS HELME Kistenband Länge 120mm Höhe 30mm Stärke 2 mm Französisch

Artikelnummer: Z00033812
EAN: 4003984080125
Herstellernummer: 000028120Z
VOSS HELME Kistenband Länge 120mm Höhe 30mm Stärke 2 mm Französisch
Inkl. Steuern: 16,90 € VE 20 Stück Netto 14,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

französisch · verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge geöffnet 120 Millimeter
Oberfläche verzinkt
Stärke 2 Millimeter
Höhe (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen