VOSS HELME Kistenband Länge 160mm Höhe 35mm Stärke 2 mm Französisch

Artikelnummer: Z00033813
EAN: 4003984080156
Herstellernummer: 000028160Z
VOSS HELME Kistenband Länge 160mm Höhe 35mm Stärke 2 mm Französisch
Brutto Set-Preis 19,43 € 20 Stück pro Karton Netto 16,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

französisch · verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 2 Millimeter
Länge geöffnet 160 Millimeter
Oberfläche verzinkt
Höhe (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]