Kistenband Länge 200mm Höhe 35 mm Stärke 2mm Französisch

Artikelnummer: Z00033882
EAN: 4003984020626
Herstellernummer: 010028200
Kistenband Länge 200mm Höhe 35 mm Stärke 2mm Französisch
Inkl. Steuern: 48,68 € VE 10 Stück Netto 40,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

französisch · Edelstahl · 1.4301 · mit vernietetem Edelstahlstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 35
Länge (mm) 200
Breite (mm) 35
Stärke (mm) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen