Tür-/Infoschild B.148xH.148mm a.Acrylglas 2Einlegefolien

Artikelnummer: Z00065406
EAN: 4005546403571
Herstellernummer: 482219
Tür-/Infoschild B.148xH.148mm a.Acrylglas 2Einlegefolien
Inkl. Steuern: 23,55 € VE 1 Stück Netto 19,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Acryl · elegantes, zeitloses Türschild · aus hochwertigem Acrylglas und einer semi-transluzenten Folie · Folie wird zwischen die beiden polierten, stabilen Acrylplatten gelegt und durch Schrauben an der Wand fixiert · einfache Montage durch Aufbauanleitung · Folienschilder lassen sich durch eine Perforation leicht aus dem A4-Format trennen und sind Farb- sowie s/w Laserdrucker geeignet ·

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Acryl
Höhe (mm) 148
Breite (mm) 148
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen