DURABLE Türbeschilderung INFO SIGN /4802-23, 149 x 148,5 mm, silber

Artikelnummer: Z00025126
EAN: 04005546400044
Herstellernummer: 4802-23
DURABLE
DURABLE Türbeschilderung INFO SIGN /4802-23, 149 x 148,5 mm, silber
Inkl. Steuern: 14,58 € VE 1 Stück Netto 12,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Türschilder aus hochwertigem Aluminium im klassischen Design • Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, die mit 2 Kappen fixiert wird • kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Silber
Format 149 x 148,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen