DURABLE DURABLE Türbeschilderung INFO SIGN /4805-23, 210 x 148,5 mm, silber

Artikelnummer: Z00025124
EAN: 4005546400075
Herstellernummer: 4805-23
DURABLE DURABLE Türbeschilderung INFO SIGN /4805-23, 210 x 148,5 mm, silber
Brutto Set-Preis 19,46 € Netto 16,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Türschilder aus hochwertigem Aluminium im klassischen Design • Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, die mit 2 Kappen fixiert wird • kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 210 x 148,5 mm
Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]