DURABLE Türbeschilderungen CRYSTAL SIGN /4822-19, 148 x 148 mm, farblos

Artikelnummer: Z00017818
EAN: 04005546403571
Herstellernummer: 4822-19
DURABLE Türbeschilderungen CRYSTAL SIGN /4822-19, 148 x 148 mm, farblos
Inkl. Steuern: 21,54 € VE 1 Stück Netto 18,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• elegantes Türschild aus hochwertigem, kristallklarem Acrylglas • Folie wird zwischen die beiden polierten, stabilen Acrylplatten gelegt und durch 2 Aluminiumschrauben an der Wand fixiert • einfache Montage durch Aufbauanleitung • 2 EDV beschriftbare, semi-transluzente Einlagen liegen bei • hoch und quer verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Farblos
Format 148 x 148 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen