Türschild ABS B.149xH.105,5mm Sichtfenster Acryl Rücken graphit

Artikelnummer: Z00065396
EAN: 4005546404660
Herstellernummer: 486137
Türschild ABS B.149xH.105,5mm Sichtfenster Acryl Rücken graphit
Inkl. Steuern: 10,15 € VE 1 Stück Netto 8,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Kunststoff · hohe Funktionalität und modernes Design · leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Aufklappen des Sichtfensters · Türschild aus ABS, Sichtfenster Plexiglas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Höhe (mm) 105,5
Breite (mm) 149
Rückenteil graphit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen