DURABLE Türschild CLICK SIGN /4866-37, 210 x 148,5 mm, inkl. Montageset, grau

Artikelnummer: Z00019169
EAN: 4005546405483
Herstellernummer: 4866-37
DURABLE Türschild CLICK SIGN /4866-37, 210 x 148,5 mm, inkl. Montageset, grau
Inkl. Steuern: 15,73 € VE 1 Stück Netto 13,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Türschild aus ABS (Rücken in graphit) und Sichtfenster aus Plexiglas • leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters • mit Montageset (Schrauben und Klebepads), Bohrschablone und Anleitung • kostenlose Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe graphit
Format 210 x 148,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen