FRANKEN Türschild mit Cliprahmen /BS0601, 60 x 180 mm, inkl. Zubehör, silber

Artikelnummer:  
Z00026453
EAN:  
4016946186896
Herstellernummer:  
BS0601
Marke: 
FRANKEN

Artikel aktuell nicht lieferbar

9,27 €

Netto 7,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 1 Stück
Format 60 x 180 mm
Farbe silber
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Türschilder mit Klemmprofiltechnik • bieten blitzschnellen Zugriff auf die darin enthaltenen Information • einfach die seitlich angebrachten Profile nach oben ´clippen´ und den Inhalt samt Einlageschutz aus Acrylglas herausnehmen • einfache Beschriftung, da die Beschilderung an DIN Formate angepasst ist • Wandbefestigung kann mittels Schrauben oder mit doppelseitigem Klebeband erfolgen, beides im Lieferumfang enthalten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben