Kurzschild 1402 BAD VA matt ER 6204

Artikelnummer: Z00034965
EAN: 4015354479309
Herstellernummer: 0 14 1402 00054 6204
Kurzschild 1402 BAD VA matt ER 6204
Inkl. Steuern: 57,36 € VE 1 Stück Netto 48,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Standard-Türdrücker mit fest eingespritzter 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme · mit Stütznocken unter der Drückerführung und einer sichtbaren Befestigung · Entfernung BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung BAD
Material Edelstahl
Oberfläche matt ER 6204
Drückerführung (mm) 7
Entfernung (mm) 78
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen