FSB Kurzschild 1402 BB Aluminium F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034905
EAN: 4015354094526
Herstellernummer: 0 14 1402 00002 0105
FSB Kurzschild 1402 BB Aluminium F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Stück Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Standard-Türdrücker mit fest eingespritzter 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme · mit Stütznocken unter der Drückerführung und einer sichtbaren Befestigung · Entfernung BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung BB
Entfernung 72 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Drückerführung 7 Millimeter
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen