FSB Langschild 1410 Bad Aluminium F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034919
EAN: 4015354106380
Herstellernummer: 0 14 1410 00054 0105
FSB Langschild 1410 Bad Aluminium F1 naturfarbig
Brutto Set-Preis 37,79 € Netto 31,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Standard-Drücker mit fest eingespritzter 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme · ohne Stütznocken mit sichtbarer Befestigung · Entfernung BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · Länge 245 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Länge 245 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Entfernung 78 Millimeter
Lochung Bad
Drückerführung 7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]