Langschild 1410 PZ Aluminium F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034918
EAN: 4015354068923
Herstellernummer: 0 14 1410 00010 0105
Langschild 1410 PZ Aluminium F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 20,49 € VE 1 Stück Netto 17,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Standard-Drücker mit fest eingespritzter 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme · ohne Stütznocken mit sichtbarer Befestigung · Entfernung BB/PZ 72 mm, Bad 78 mm · Länge 245 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 245
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Drückerführung (mm) 7
Entfernung (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen