Kurzschild 202KP/AP Bad SK/OL Entf. 78mm L.165mm B.42mm Alu F2

Artikelnummer: Z00032306
EAN: 4012789385311
Herstellernummer: 3106054
Hoppe
Kurzschild 202KP/AP Bad SK/OL Entf. 78mm L.165mm B.42mm Alu F2
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 1 Paar Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 165
Lochung Bad SK / OL
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen