Kurzschild 202KP/AP BB Entf. 72mm L.165mm B.42mm Alu F1 m.Anschlagplatte

Artikelnummer: Z00032308
EAN: 4012789385250
Herstellernummer: 3105879
Kurzschild 202KP/AP BB Entf. 72mm L.165mm B.42mm Alu F1 m.Anschlagplatte
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Paar Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 165
Lochung BB
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen