Kurzschild 202KP Bad SK/OL Entf. 78mm L.165mm B.42mm Alu F1 neusilber

Artikelnummer: Z00032244
EAN: 4012789385014
Herstellernummer: 3105297
Hoppe
Kurzschild 202KP Bad SK/OL Entf. 78mm L.165mm B.42mm Alu F1 neusilber
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 1 Paar Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 165
Lochung Bad SK / OL
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen