Kurzschild 202KP PZ Entf. 72mm L.165mm B.42mm Alu F1 m. Hülsenschrauben-Verb.

Artikelnummer: Z00032300
EAN: 4012789297225
Herstellernummer: 6261473
Kurzschild 202KP PZ Entf. 72mm L.165mm B.42mm Alu F1 m. Hülsenschrauben-Verb.
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Paar Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 165
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen