Langschild 202SP Bad SK/OL Entf. 78mm L.215mm B.40mm Alu F4 bronze

Artikelnummer: Z00032292
EAN: 4012789384857
Herstellernummer: 3105027
Hoppe
Langschild 202SP Bad SK/OL Entf. 78mm L.215mm B.40mm Alu F4 bronze
Inkl. Steuern: 15,40 € VE 1 Paar Netto 12,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Länge 215 mm, Breite 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 215
Lochung Bad SK / OL
Material Aluminium
Modell 202SP
Oberfläche F4 bronzefarbig
Breite (mm) 40
Entfernung (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen