Langschild 202SP BB Entf. 72mm L.215mm B.40mm Alu F4 bronze

Artikelnummer: Z00032288
EAN: 4012789236958
Herstellernummer: 6030621
Hoppe
Langschild 202SP BB Entf. 72mm L.215mm B.40mm Alu F4 bronze
Inkl. Steuern: 6,62 € VE 1 Paar Netto 5,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Länge 215 mm, Breite 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 215
Lochung BB
Material Aluminium
Modell 202SP
Oberfläche F4 bronzefarbig
Breite (mm) 40
Entfernung (mm) 72

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen