Langschild 273P OB Entf. 72mm Alu F4 bronze mit Rückholfeder

Artikelnummer: Z00032417
EAN: 4012789200188
Herstellernummer: 2800191
Langschild 273P OB Entf. 72mm Alu F4 bronze mit Rückholfeder
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Stück Netto 7,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schild: Länge 240mm, Breite 46 mm · mit Rückholfederpaket · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung BB
Material Aluminium
Oberfläche F4 bronzefarbig
Entfernung (mm) 72
für Türstärke (mm) 37 - 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen