DORMA Gleitschiene G 96 GSR mit Türhebel und Öffnungsbegrenzung passend für ITS 96

Artikelnummer: Z00035425
EAN: 4021226216842
Herstellernummer: 52001801
DORMA Gleitschiene G 96 GSR mit Türhebel und Öffnungsbegrenzung passend für ITS 96
Inkl. Steuern: 214,50 € VE 1 Stück Netto 180,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Türhebel und Öffnungsbegrenzung · passend für ITS 96 · gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · ist mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet · dieses System arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · Betriebsspannung: 24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme: 2,8 W · Einschaltdauer: 100 % ED

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell G 96 GSR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen