Gleitschiene G-N i.Contur Design f.TS91/92/93 VA-Design Normalausf.m.Türhebel

Artikelnummer: Z00035424
EAN: 4021226300978
Herstellernummer: 64010004
Gleitschiene G-N i.Contur Design f.TS91/92/93 VA-Design Normalausf.m.Türhebel
Inkl. Steuern: 57,62 € VE 1 Stück Netto 48,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 20
Länge (mm) 428
Farbe Edelstahl-Design
Tiefe (mm) 31

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen