DORMA Gleitschienen-TS ITS96 Gr.2-4 Flügel-B.1100mm Türgewicht max.100kg

Artikelnummer: Z00035431
EAN: 4021226254516
Herstellernummer: 52400150
DORMA Gleitschienen-TS ITS96 Gr.2-4 Flügel-B.1100mm Türgewicht max.100kg
Brutto Set-Preis 171,03 € Netto 143,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2-4
Türstärke min. 40 Millimeter
max. Türgewicht 130 KG_tmp
Flügelbreite max. 1100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]