GEZE Gleitsch.Boxer ISM f.Boxer silber Bands.mech.GEZE

Artikelnummer:  
Z00035470 
EAN:  
4042938285971 
Herstellernummer:  
128597 
Marke: 
GEZE 

Artikel aktuell nicht lieferbar

260,94 €

Netto 219,28 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mechanisch
Ergänzung Variante kleiner Standflügel
Farbe silber
Funktion Schließfolgeregelung
Größe 2 - 4
Min. Türstärke 40 Millimeter
Modell Boxer ISM
Montageart Bandseite
Oberfläche silber
Schutzart IP 43
Türbreite Standflügel max. 420 Millimeter
für Türbreite 1300 Millimeter
max. Türgewicht 80 Kilogramm
passend für Boxer
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Pendeltüren · für integrierter Türschließer bitte je Türflügel 1 Türschließer gesondert bestellen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben