GEZE Gleitschiene E-ISM-BG weiß RAL 9016 passend f.TS 5000

Artikelnummer: Z00035560
EAN: 4042938156097
Herstellernummer: 115609
GEZE Gleitschiene E-ISM-BG weiß RAL 9016 passend f.TS 5000
Inkl. Steuern: 631,13 € VE 1 Stück Netto 530,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für TS 5000 L · für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauhöhe 30 Millimeter
Farbe weiß RAL 9016
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen