GEZE Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 weiß Bands.GEZE

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.025,67 €

Netto 861,91 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung elektromechanisch
Auslösemoment einstellbar
Bauhöhe 30 Millimeter
Betriebsspannung 24
Eingangsspannung 230
Einschaltdauer ED 100 Prozent
Farbe weiß RAL 9016
Feststellbereich bis 130 Grad
Feststellbereich von 80 Grad
Funktion Schließfolgeregelung
Modell R-ISM
Montageart Bandseite
passend für TS 5000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben