GEZE Gleitsch.R BG f.TS 5000 L silber e-mech.GEZE

Artikelnummer:  
Z00035520 
EAN:  
4042938200738 
Herstellernummer:  
120073 
Marke:  
GEZE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

689,93 €

Netto 579,77 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung elektromechanisch
Auslösemoment einstellbar
Bauhöhe 30 Millimeter
Betriebsspannung 24
Eingangsspannung 230
Einschaltdauer ED 100 Prozent
Farbe silber
Feststellbereich bis 130 Grad
Feststellbereich von 80 Grad
Leistungsaufnahme 2,4 Watt
Modell R BG
Schutzart IP20
für Türbreite 950-1400 Millimeter
max. Türbreite 1400 Millimeter
min. Türbreite 950 Millimeter
passend für TS 5000 L
Alle technische daten

Produktbeschreibung

passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben