BURG WÄCHTER Türschließer TS TR 86 W SB Höhe 17mm Breite 400mm Tiefe 34mm weiß

Artikelnummer: Z00032638
EAN: 4003482086612
Herstellernummer: TS TR 86 W SB
BURG WÄCHTER Türschließer TS TR 86 W SB Höhe 17mm Breite 400mm Tiefe 34mm weiß
Inkl. Steuern: 120,19 € VE 5 Stück Netto 101,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Innentüren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 34
Höhe (mm) 14
Farbe weiß
Breite (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen