Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 40mm Enft.92mm F-Stulp 20mm PZ Nuss 10mm

Artikelnummer: Z00066465
EAN: 4033449173970
Herstellernummer: M5402M-0S0
Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 40mm Enft.92mm F-Stulp 20mm PZ Nuss 10mm
Inkl. Steuern: 76,10 € VE 1 Stück Netto 63,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit 3-geteilter Stulpe und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungsbedarf bei Haus- und Wohnungseingangstüren · mit Wechsel · rechts/links verwendbar durch einfache Fallenumstellung · durch gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen · frei wählbare Drückerhöhe · einsetzbar für 1-flügelige Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren ·PZ · Farbe silber · Länge 648 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 40
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 10
Stulplänge (mm) 648
Stulpbreite (mm) 20
Stulpausführung Flachstulp
Stulp silber
Modell Multisafe 855R

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen