Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 40mm Entf.92mm U-Stulp 24mm PZ Nuss 10mm

Artikelnummer: Z00066466
EAN: 4033449211375
Herstellernummer: M5402Q-0S0
Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 40mm Entf.92mm U-Stulp 24mm PZ Nuss 10mm
Inkl. Steuern: 78,05 € VE 1 Stück Netto 65,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit 3-geteilter Stulpe und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungsbedarf bei Haus- und Wohnungseingangstüren · mit Wechsel · rechts/links verwendbar durch einfache Fallenumstellung · durch gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen · frei wählbare Drückerhöhe · einsetzbar für 1-flügelige Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren ·PZ · Farbe silber · Länge 648 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Dornmaß (mm) 40
Lochung PZ
Wechsel mit Wechsel
Vierkant (mm) 10
Stulplänge (mm) 648
Stulpbreite (mm) 24
Stulpausführung U-Stulp
Stulp silber
Modell Multisafe 855R

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen