FUHR Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 45mm Entf.92mm F-Stulp 16mm PZ Nuss 10mm

Artikelnummer: Z00066467
EAN: 4033449173987
Herstellernummer: M5452D-0S0
FUHR Reno-Schloss Multisafe 855R Dorn 45mm Entf.92mm F-Stulp 16mm PZ Nuss 10mm
Inkl. Steuern: 77,39 € VE 1 Stück Netto 65,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrfachverriegelung mit 3-geteilter Stulpe und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungsbedarf bei Haus- und Wohnungseingangstüren · mit Wechsel · rechts/links verwendbar durch einfache Fallenumstellung · durch gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen · frei wählbare Drückerhöhe · einsetzbar für 1-flügelige Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren ·PZ · Farbe silber · Länge 648 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stulpausführung Flachstulp
Wechsel mit Wechsel
Stulp silber
Lochung PZ
Vierkant 10 Millimeter
Stulpbreite 16 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Modell Multisafe 855R
Dornmaß 45 Millimeter
Stulplänge 648 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen