Bodentürschließer BTS 80 Größe EN 6 Flügelbreiten bis max.1100mm

Artikelnummer: Z00031783
EAN: 4021226016497
Herstellernummer: 80130000
Bodentürschließer BTS 80 Größe EN 6 Flügelbreiten bis max.1100mm
Inkl. Steuern: 439,17 € VE 1 Stück Netto 369,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung ab ca. 175° · mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung · mit integriertem Druckausgleich für konstante, stufenlose, von Temperaturschwankungen unabhängige Feststellung zwischen 75° und 175° Türöffnung (abstellbar) · mit stufenlos einstellbarem Feststellbeginn, Schließverzögerung (Verzögerungsende zwischen 75° und 105° einstellbar) · einschließlich Zementkasten · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flügelbreite max. 1400 Millimeter
Größe EN 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen