DORMA BTS BTS 84 Festst.EN 4 max.1100mm max.Türgewicht 100kg DORMA

Artikelnummer:  
Z00031784 
EAN:  
4021226016916 
Herstellernummer:  
81200002 
Marke: 
DORMA 

Lieferung in 1 Werktag.

134,36 €

Netto 112,91 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Feststellung
Feststellbereich bis 90 Grad
Feststellbereich von 90 Grad
Feststellung 90 Grad
Flügelbreite max. 1100 Millimeter
Größe EN 4
Schließerhöhe 40 Millimeter
Schließerlänge 306 Millimeter
Schließertiefe 108 Millimeter
für Türbreite max. 1100 Millimeter
max. Türgewicht 100 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bodentürschließer für Pendeltüren mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf ab ca. 130° · einschließlich Zementkasten und austauschbarer Steckachse · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben