Gleitsch.-Türschließer TS 90 Impulse Größe EN3/4 silber Flügel-B.bis max.950mm

Artikelnummer: Z00032836
EAN: 4021226301364
Herstellernummer: 10200401
Gleitsch.-Türschließer TS 90 Impulse Größe EN3/4 silber Flügel-B.bis max.950mm
Inkl. Steuern: 48,44 € VE 1 Stück Netto 40,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Größe EN 3/4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach ISO 9001 · mit Gleitschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gleitschienentiefe (mm) 25
Gleitschienenlänge (mm) 383
Gleitschienenhöhe (mm) 20
Höhe (mm) 57
Länge (mm) 246
Flügelbreite (mm) 1100
Farbe silber
Tiefe (mm) 46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen