Gleitschienentürschließer TS 92 B i.Contur Design Gr.EN 1-4 weiß (RAL 9016)

Artikelnummer: Z00035448
EAN: 4021226300893
Herstellernummer: 42020111
Gleitschienentürschließer TS 92 B i.Contur Design Gr.EN 1-4 weiß (RAL 9016)
Inkl. Steuern: 93,27 € VE 1 Stück Netto 78,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 4 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite · Sturzmontage auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2-4
Höhe (mm) 65
Länge (mm) 281
Flügelbreite (mm) max. 1100
Farbe weiß (RAL 9016)
Tiefe (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen