DORMA Gleitschienentürschließer TS 93 B i.Contur Design Gr.EN 5-7 B BC/ÖD+ DC/SV VA

Artikelnummer: Z00031843
EAN: 4021226300862
Herstellernummer: 43520004
DORMA Gleitschienentürschließer TS 93 B i.Contur Design Gr.EN 5-7 B BC/ÖD+ DC/SV VA
Brutto Set-Preis 325,08 € Netto 273,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 285 Millimeter
Flügelbreite max. 1600 Millimeter
Höhe (mm) 71
Tiefe (mm) 62
Farbe Edelstahl-Design
Größe EN 5-7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]