Gleitschienentürschließer TS 93 G i.Contur Design Gr.EN 2-5 G BC/ÖD+ DC/SV Ms.

Artikelnummer: Z00031845
EAN: 4021226301463
Herstellernummer: 43030005
Gleitschienentürschließer TS 93 G i.Contur Design Gr.EN 2-5 G BC/ÖD+ DC/SV Ms.
Inkl. Steuern: 239,89 € VE 1 Stück Netto 201,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe EN 2-5
Höhe (mm) 60
Länge (mm) 275
Flügelbreite (mm) max. 1250
Farbe messing poliert
Tiefe (mm) 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen