GS-Türschließer TS 99 FL i.Contur Design Gr.EN 2-5 Kopfmontage BS silberfarbig

Artikelnummer: Z00031822
EAN: 4021226838396
Herstellernummer: 53330201
GS-Türschließer TS 99 FL i.Contur Design Gr.EN 2-5 Kopfmontage BS silberfarbig
Inkl. Steuern: 594,04 € VE 1 Stück Netto 499,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · in Kopfmontage ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silberfarbig
Montageart Kopfmontage Bandseite
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen