GS-Türschließer TS 99 FLR/K i.Contur Design Gr.EN 2-5 Normalmontage BS VA-Design

Artikelnummer: Z00031816
EAN: 4021226838587
Herstellernummer: 54300104
GS-Türschließer TS 99 FLR/K i.Contur Design Gr.EN 2-5 Normalmontage BS VA-Design
Inkl. Steuern: 1.136,05 € VE 1 Stück Netto 954,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 1154 · im Contur Design · Schließkraft EN 2-5 · für Türbreiten bis 1250mm · mit elektrohydraulischer Feststellung, geprüft nach EN 1155 · Freilauffunktion bereits ab Türöffnungswinkel 0° · Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene mit integriertem Netzteil und Rauchmelder mit Betriebs- und Wartungsanzeige · Bauhöhe 30 mm · Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung · potentialfreier Alarmkontakt · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Türblattmontage Bandseite · als Feststellanlage allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT, Berlin · Abnahmeprüfung vorgeschrieben · Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Edelstahl-Design
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen