Türschließer TS 72 Gr.EN 2-4 weiß (RAL 9016)

Artikelnummer: Z00031859
EAN: 4021226263693
Herstellernummer: 22232111
Türschließer TS 72 Gr.EN 2-4 weiß (RAL 9016)
Inkl. Steuern: 41,09 € VE 1 Stück Netto 34,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2 - 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe EN 2-4
Flügelbreite (mm) max. 1100
Farbe weiß (RAL 9016)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen