DORMA Türschließer TS 73 EMF Größe EN 4 silber Normalmontage o.Gestänge

Artikelnummer: Z00031776
EAN: 4021226008478
Herstellernummer: 53010101
DORMA Türschließer TS 73 EMF Größe EN 4 silber Normalmontage o.Gestänge
Inkl. Steuern: 536,79 € VE 1 Stück Netto 451,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 mit CE-Kennzeichnung · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlußkabel · Betriebsspannung 24 V DC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flügelbreite max. 1100 Millimeter
Farbe silber
Größe EN 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen