DORMA Scheren-Türschließer TS 73 EMF silber EN 6 o. Gestänge

Artikelnummer:  
Z00031778 
EAN:  
4021226008614 
Herstellernummer:  
53070101 
Marke:  
DORMA 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

547,04 €

Netto 459,70 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsspannung 24
Ergänzung ohne Gestänge
Farbe silber
Feststellbereich bis 180 Grad
Feststellbereich von 75 Grad
Flügelbreite max. 1400 Millimeter
Größe EN 6
Leistungsaufnahme 2 Watt
Schließerhöhe 60 Millimeter
Schließerlänge 225 Millimeter
Schließertiefe 40 Millimeter
für Türbreite max. 1400 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 mit CE-Kennzeichnung · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlußkabel · Betriebsspannung 24 V DC
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben