Türschließer TS 73V Flügelbreite max 1100mm Größe EN 2-4 silber ohne Gestänge

Artikelnummer: Z00032842
EAN: 4021226312193
Herstellernummer: 37010101
Türschließer TS 73V Flügelbreite max 1100mm Größe EN 2-4 silber ohne Gestänge
Inkl. Steuern: 56,07 € VE 1 Stück Netto 47,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 mit CE-Kennzeichnung · mit intergrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 2 - 4 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe EN 2-4
Farbe silber
Flügelbreite max. 1100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen