DORMA Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 o. Gestänge

Artikelnummer:  
Z00031775 
EAN:  
4021226313121 
Herstellernummer:  
38030301 
Marke: 
DORMA 

Lieferung in 1 Werktag.

184,16 €

Netto 154,76 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ergänzung ohne Gestänge
Farbe silber
Flügelbreite max. 1400 Millimeter
Größe EN 3-6
Schließerhöhe 60 Millimeter
Schließerlänge 245 Millimeter
Schließertiefe 46 Millimeter
für Türbreite max. 1400 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 mit CE-Kennzeichnung · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben