DORMA TS 93 G Contur Design Gr. EN 2-5 G BC/ÖD + DC/SV weiß (RAL 9010) o. Gleitsch.

Artikelnummer: Z00031844
EAN: 4021226301425
Herstellernummer: 43030010
DORMA TS 93 G Contur Design Gr. EN 2-5 G BC/ÖD + DC/SV weiß (RAL 9010) o. Gleitsch.
Inkl. Steuern: 166,77 € VE 1 Stück Netto 140,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flügelbreite max. 1250 Millimeter
Tiefe (mm) 53
Länge 275 Millimeter
Größe EN 2-5
Höhe (mm) 60
Farbe weiß (RAL 9010)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen