Türschließer TS 2000 V BC für Größe 2/4/5 silber mit Öffnungsdämpfung

Artikelnummer: Z00035483
EAN: 4042938033923
Herstellernummer: 103392
Türschließer TS 2000 V BC für Größe 2/4/5 silber mit Öffnungsdämpfung
Inkl. Steuern: 81,19 € VE 1 Stück Netto 68,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

obenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließer für die Größen 2, 4, 5 nach EN 1154 · für Normal- und Kopfmontage · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung · mit hydraulisch verstellbarem Endanschlag und fixer Öffnungsdämpfung · Lieferung ohne Gestänge · Bitte getrennt bestellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2, 4, 5
Farbe silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen